• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FNB35-0X Akku-Knabber

Artikel-Nr.: 4933498982
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498982
EAN / GTIN 4058546528515
Herstellernummer 4933498982
L-Nummer L01870 118939
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der erste kabellose Knabber mit einer maximalen Schneidleistung in Baustahl: 3.5 mm, in Edelstahl: 2.8 mm, in Aluminium: 4.0 mm
  • Maximale Kontrolle für jedes Material, mit einem 4-stufigen Geschwindigkeitsmodus ist er ideal für die Arbeit mit Edelstahl und Aluminium
  • Automatische Startfunktion, die langsam startet und auf volle Geschwindigkeit hochfährt, wenn das Werkzeug erkennt, dass der Anwender einen Schnitt ausführt
  • Werkzeugloser Wechsel der Schneidrichtung in 90 Grad-Schritten
  • Werkzeugloser Wechsel von Matrizenhalter und Stempel
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
  • Späneauffangbeutel für eine saubere Arbeitsumgebung
  • LED-Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit Ihres Arbeitsbereichs
  • Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationen
  • Integrierter Gürtelhaken und Lanyard-Befestigungspunkt
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der schnurlosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 6.5 (M18 B5) kg
  • Max. Schnittleistung in Aluminium: 4 mm
  • Max. Schnittleistung in Baustahl: 3.5 mm
  • Max. Schnittleistung in Edelstahl : 2.8 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3091

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, HD Box

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb