M18 FNB35-0​ GRIGNOTEUSE 3,5MM

Réf.: 4933498982
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Epaisseur de matériau acier 800 N/mm max. 3,5 mm
Epaisseur de matériau acier 400 N/mm max. 2,8 mm
Capacité de coupe dans l’aluminium max. 4 mm
Type de produit grignoteuse
Caractéristiques Lampes à LED
Poids 6,5 kg

Identification et classification

Référence article 4933498982
EAN / GTIN 4058546528515
Réf. fabricant 4933498982
Article hors catalogue L01870 118939
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Première grignoteuse sur batterie avec une capacité de coupe maximum de 3.5 mm dans de l'acier tendre, 2.8 mm pour de l'acier inoxydable et 4.0 mm pour de l'aluminium
  • Réglage de la puissance sur 4 vitesses, ce qui permet d'adapter la vitesse selon la matière à travailler
  • Technologie de démarrage automatique intelligent, l'outil démarre lentement et passe à la vitesse maximale lorsque l'utilisateur commence la coupe, optimisant ainsi la précision et la sécurité
  • Changement de l'orientation du poinçon à 90 degrés sans outil
  • Extraction du poinçon sans outil
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth®. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • Sac d'aspiration pour maintenir l'environnement de travail propre et limiter les émissions de poussière respirées par l'utilisateur
  • La LED intégrée vous permet d'éclairer votre zone de travail
  • Poignée latérale anti-vibration, réduit les vibrations transmises à l'utilisateur
  • Clip de ceinture et point d'attache pour une ceinture d'épaule
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Livré en: Boîte HD BOX
  • Poids avec batterie: 6,5 (M18 B5) kg
  • Puissance max. Capacité de coupe dans l’aluminium: 4 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans l’acier de construction: 3,5 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans l’acier inoxydable : 2,8 mm
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3091

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, boîtier HD