M18FNB35-0X Mașină de tăiat fără fir

Cod articol.: 4933498982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Grosime material oțel 800 N/mm max. 3,5 mm
Grosime material oțel 400 N/mm max. 2,8 mm
Capacitate de tăiere în aluminiu max. 4 mm
Tip produs Dispozitiv tăiere tablă
Caracteristici Lampă LED
Greutate 6,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933498982
EAN / GTIN 4058546528515
Număr producător 4933498982
L-Număr L01870 118939
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Prima mașină de tăiat fără fir cu performanțe maxime de tăiere în oțel moale: 3,5 mm, din oțel inoxidabil: 2,8 mm, din aluminiu: 4,0 mm
  • Control maxim pentru orice material, cu un mod cu 4 viteze, este ideal pentru lucrul cu oțel inoxidabil și aluminiu
  • Funcție de pornire automată care pornește lent și crește la viteză maximă atunci când unealta recunoaște că utilizatorul efectuează o tăiere
  • Schimbarea fără scule a direcției de tăiere în pași de 90 de grade
  • Schimbarea fără scule a suportului matriței și a perforatorului
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferă o rețea gratuită de urmărire bazată pe cloud și o platformă de gestionare a inventarului pentru uneltele dvs. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o funcție de blocare de la distanță
  • Sac de colectare a așchiilor pentru un mediu de lucru curat
  • Iluminare LED pentru o mai bună vizibilitate a zonei de lucru
  • Mâner lateral antivibrații pentru vibrații reduse
  • Cârlig de centură integrat și punct de atașare a șnurului
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără fir. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabile
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: Cutie HD
  • Greutate cu acumulator: 6,5 (M18 B5) kg
  • Max. Capacitate de tăiere în aluminiu: 4 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în oțel de construcții: 3,5 mm
  • Max. Capacitate de tăiere în oțel inoxidabil : 2,8 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3091

Livrare:

Nu conține baterii, Nu conține încărcător, Cutie HD