{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Grosor del material acero 800 N/mm máx. | 3,5 mm | |
| Grosor del material acero 400 N/mm máx. | 2,8 mm | |
| Capacidad de corte en aluminio máx. | 4 mm | |
| Tipo de producto | Roedora | |
| Características | Lámpara LED | |
| Peso | 6,5 kg |
| Número de artículo | 4933498982 | |
| EAN / GTIN | 4058546528515 | |
| Número del fabricante | 4933498982 | |
| Número L | L01870 118939 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |