M18FNB35-0X Akumulátorový nůžkový kleštěnec

Artiklové číslo: 4933498982
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933498982
EAN / GTIN 4058546528515
Číslo výrobce 4933498982
L-číslo L01870 118939
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • První akumulátorové nůžky s maximálním řezným výkonem v měkké oceli: 3,5 mm, z nerezové oceli: 2,8 mm, z hliníku: 4,0 mm
  • Maximální kontrola pro jakýkoli materiál, se čtyřrychlostním režimem je ideální pro práci s nerezovou ocelí a hliníkem.
  • Funkce automatického spuštění, která se rozbíhá pomalu a zvyšuje otáčky, jakmile nástroj rozpozná, že uživatel provádí řez.
  • Změna směru řezu bez použití nástroje v krocích po 90 stupních
  • Výměna držáku matrice a razníku bez použití nástrojů
  • Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ poskytuje bezplatnou cloudovou síť pro sledování a správu inventáře nářadí ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání
  • sběrný vak na třísky pro čisté pracovní prostředí
  • LED osvětlení pro lepší viditelnost pracovního prostoru
  • Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
  • Integrovaný háček na opasek a bod pro uchycení šňůry
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 6,5 (M18 B5) kg
  • Max. Řezná schopnost v hliníku: 4 mm
  • Max. Řezná kapacita v konstrukční oceli: 3,5 mm
  • Max. Řezná kapacita v nerezové oceli : 2,8 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3091

Rozsah dodávky:

Neobsahuje baterie, Neobsahuje nabíječku, HD Box