M12FSDR75-0B Akumulatorowa szlifierka mi

Nr art.: 4933498232
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498232
EAN / GTIN 4058546521011
Numer producenta 4933498232
Numer L L01870 118410
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Wysokowydajny silnik zapewnia od 4000 do 10 000 ruchów szlifierskich na minutę z orbitą 2,5 mm, co pozwala na szybsze usuwanie materiału
Spust z regulacją prędkości i 4 stopniami prędkości umożliwia ustawienie odpowiedniej prędkości dla różnych rodzajów materiałów
Mały, kompaktowy i lekki, waży tylko 900 g, umożliwia użytkownikowi łatwą pracę w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach
80% odsysanie pyłu za pomocą dołączonego worka na pył lub odkurzacza
Elastyczny system akumulatorowy: W pełni kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczny układ REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową wydajność, czas pracy i trwałość.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Brak akumulatorów w zakresie dostawy, brak ładowarki w zakresie dostawy, torba transportowa
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Dostarczane w: Torba transportowa
  • Ustawienia prędkości: 4
  • masa z akumulatorem: 1,14 (M12 B2) EPTA kg
  • Rozmiar talerza szlifierskiego / papieru ściernego: 75 mm
  • Średnica obwodu oscylacyjnego: 2,5 mm
  • liczba drgań: 4,000–10,000 min-1
  • Napięcie: 12V
  • Zmienna prędkość: Tak

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, carrying bag