M12FSDR75-0B RANDOM ORBIT SANDER

Réf.: 4933498232
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 4933498232
EAN / GTIN 4058546521011
Réf. fabricant 4933498232
Article hors catalogue L01870 118410
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le moteur haute performance délivre entre 4 000 et 10 000 osc/min avec diamètre 2.5 mm d'oscillation pour un enlèvement plus rapide de la matière
  • 4 niveaux de présélection de vitesse permettant de trouver le réglage idéal pour les différents types de matériaux
  • Petite, compacte et légère (900 g seulement), il permet aux utilisateurs de travailler facilement dans des endroits étroits ou difficiles d'accès
  • 80% d'efficacité de dépoussiérage avec le sac à poussière fourni ou l'extracteur de poussière
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Raccord aspirateur, sac à poussière, 9 x papiers abrasifs, sac de transport
  • Diamètre d'oscillation: 2.5 mm
  • Dimension du plateau de ponçage: 75 mm
  • Emballage: Sac de transport
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Oscillation: 4000 - 10000 osc/min
  • Poids avec batterie: 1.14 (M12 B2) EPTA kg
  • Réglages vitesse: 4
  • Tension: 12 V
  • Vitesse variable: Oui

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, sacoche de transport