M12FSDR75-0B lijadoras excéntricas de batería

Número de artículo: 4933498232
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498232
EAN / GTIN 4058546521011
Número del fabricante 4933498232
Número L L01870 118410
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

El motor de alto rendimiento ofrece de 4.000 a 10.000 movimientos de rectificado por minuto con una órbita de 2,5 mm para una eliminación más rápida del material
Disparador de velocidad variable con 4 ajustes de velocidad le permite establecer la velocidad correcta para diferentes tipos de material
Pequeño, KOMPAKT y ligero, solo 900 g, permite al usuario trabajar fácilmente en lugares confinados o de difícil acceso
80% aspiración de polvo con bolsas de polvo o aspiradora suministrada
Sistema de batería flexible: Totalmente compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales

Característica:

  • Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluido en el suministro estándar, estuche de transporte
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: Bolsa de transporte
  • Ajustes de velocidad: 4
  • Peso con batería: 1,14 (M12 B2) EPTA KG
  • plato abrasivo / tamaño de lija: 75 mm
  • Diámetro oscilante del circuito: 2,5 mm
  • Número de oscilaciones: 4,000 - 10,000 min-1
  • Tensión: 12 V
  • Velocidad variable: Sí

Volumen de suministro:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, no hay cargador incluido en el suministro estándar, estuche de transporte