M12FSDR75-0B accu-excenterschuurmachines

Artikelnummer: 4933498232
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4933498232
EAN/GTIN 4058546521011
Nummer fabrikant 4933498232
L-nummer L01870 118410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

De hoogwaardige motor levert 4.000 tot 10.000 maalslagen per minuut met een baan van 2,5 mm voor snellere materiaalverwijdering
Met de schakelaar voor variabel toerental met 4 snelheidsinstellingen kunt u de juiste snelheid instellen voor verschillende materiaalsoorten
Klein, KOMPAKT en licht, slechts 900 g, stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk te werken in krappe of moeilijk bereikbare plaatsen
80% stofafzuiging met meegeleverde stofzakken of stofzuiger
Flexibel batterijsysteem: Volledig compatibel met alle MILWAUKEE® M12™ batterijen
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, draagtas
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: Transporttas
  • Snelheidsinstellingen: 4
  • Gewicht inclusief accu: 1,14 (M12 B2) EPTA KG
  • schuurschijf / formaat schuurpapier: 75 mm
  • Diameter van het oscillerende circuit: 2,5 mm
  • Omwentelingen: 4,000 - 10,000 min-1
  • Spanning: 12 V
  • Variabel toerental: Ja

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :, draagtas

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan