• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FSDR75-0B Akku-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4933498232
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498232
EAN / GTIN 4058546521011
Herstellernummer 4933498232
L-Nummer L01870 118410
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochleistungsmotor liefert 4.000 bis 10.000 Schleifhübe pro Minute mit einer 2,5-mm-Umlaufbahn für einen schnelleren Materialabtrag
Variabler Geschwindigkeitsauslöser mit 4 Geschwindigkeitsstufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialtypen
Klein, kompakt und leicht, nur 900 g, ermöglicht es dem Anwender, leicht in engen oder schwer zugänglichen Orten zu arbeiten
80%ige Staubabsaugung mit mitgeliefertem Staubbeutel oder Staubabsauger
Flexibles Akkusystem: vollständig kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transporttasche
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: Transporttasche
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 4
  • Gewicht mit Akku: 1.14 (M12 B2) EPTA kg
  • Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 75 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.5 mm
  • Schwingzahl: 4,000 - 10,000 min-1
  • Spannung: 12 V
  • Variable Geschwindigkeit: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Transporttasche

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit