M12FSDR75-0B aku excentrická bruska

Artiklové číslo: 4933498232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498232
EAN / GTIN 4058546521011
Číslo výrobce 4933498232
L-číslo L01870 118410
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný motor poskytuje 4 000 až 10 000 mlecích tahů za minutu s oběžnou dráhou 2,5 mm pro rychlejší odstranění materiálu
Proměnná rychlost spouště s 4 nastavení rychlosti umožňuje nastavit správnou rychlost pro různé typy materiálu
Malé, KOMPAKT a světlo, pouhých 900 g , umožňuje uživateli snadno pracovat na stísněných nebo těžko přístupných místech
80% odsávání prachu s dodaným vysavačem sáčky na prach nebo vysavačem
Flexibilní bateriový systém: Plně kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M12™
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost

Charakteristika:

  • Obsah: rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, nabíječka není součástí rozsah dodávky, pouzdro na přenášení
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: Přepravní brašna
  • Nastavení rychlosti: 4
  • hmotnost s akumulátorový článek: 1,14 (M12 B2) EPTA KG
  • brusný talíř / velikost brusného papíru: 75 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 2,5 mm
  • Počet oscilací: 4,000–10,000 min–1
  • Napětí: 12 V
  • Variabilní rychlost: Ano

Rozsah dodávky:

rozsah dodávky neobsahuje žádné baterie, nabíječka není součástí rozsah dodávky, pouzdro na přenášení