M18FN16GS-0X Cloueur sans fil

Réf.: 4933493353
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Agrafeuses

Identification et classification

Référence article 4933493353
EAN / GTIN 4058546482244
Réf. fabricant 4933493353
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Enfoncement de clous droits d'épaisseur 16 avec une inclinaison de 0
  • Réglage rapide et facile de la profondeur d'enfoncement sans outil
  • Trou de clou plus petit, exactement de la taille de la tête du clou, donnant une finition nette
  • Le petit étrier de contact de travail permet à l'utilisateur, de tirer et d'enfoncer des clous à un angle plus aigu
  • Le verrouillage Dry-Fire empêche l'outil de tirer lorsqu'il n'y a plus de clous dans le chargeur
  • Tirez jusqu'à 1200 clous par charge avec un M18™ REDLITHIUM™ 2. 0 Ah pour une productivité maximale
  • Un accès rapide pour éliminer les blocages sans outils
  • Pas besoin de cartouche de gaz ni de nettoyage, conçu pour durer et être fiable pour les utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien
  • Les ergots de protection pour les surfaces de travail fragiles
  • Contient jusqu'à 110 clous dans le porte-magasin pour une productivité maximale
  • La plateforme FUEL™ a été conçue pour les utilisateurs les plus exigeants. La technique fournit une puissance maximale et réunit trois éléments centraux - le moteur sans balai POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™. Grâce à la coordination optimale de ces trois technologies MILWAUKEE®, nous obtenons une performance maximale avec la plus grande longévité possible
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Livré en: Boîte HD
  • Capacité du magasin - clous: 110
  • Angle du magasin: 0 Grad
  • Diamètre des clous: 1.6 mm
  • Longueur des clous: 25 - 64 mm
  • Type de clou: 25 - 64 mm
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie: 3.2 (M18 B2) kg
Contenu de la livraison: Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, HD Box

Livraison:

Piles non incluses, chargeur non inclus, boîtier HD
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
Connectez-vous