M18FN16GS-0X Chiodatrice a batteria

Codice art.: 4933493353
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sparachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933493353
EAN / GTIN 4058546482244
Codice del produttore 4933493353

Descrizione

Descrizione:

  • Avvita chiodi diritti da 16 con passo 0
  • Regolazione facile e veloce della profondità di infissione senza l'ausilio di attrezzi
  • Foro del chiodo più piccolo che corrisponde esattamente alla dimensione della testa del chiodo e produce una finitura pulita
  • La piccola staffa di contatto di lavoro consente all'utente di infiggere i chiodi con un angolo più acuto, chiodi con un angolo più acuto
  • Il blocco del fuoco a secco impedisce all'utensile di sparare quando non ci sono più chiodi nel caricatore
  • Colpisce fino a 1200 chiodi per carica con una batteria M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah. 0 Ah per la massima produttività
  • Accesso rapido per la rimozione senza attrezzi degli inceppamenti
  • Nessuna cartuccia di gas e nessuna pulizia richiesta, progettata per garantire la durata e l'affidabilità per gli utenti più esigenti con pochissima manutenzione
  • Anelli protettivi per le superfici di lavoro delicate
  • Porta fino a 110 chiodi nel caricatore per la massima produttività
  • La piattaforma FUEL™ è progettata per gli utenti più esigenti. Questa tecnologia offre le massime prestazioni e combina tre componenti centrali: il motore brushless POWERSTATE™, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica REDLINK PLUS™. Coordinando in modo ottimale queste tre tecnologie MILWAUKEE®, otteniamo le massime prestazioni con la massima durata possibile
  • 100% sistema compatibile con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™

Proprietà:

  • Batteria: ioni di litio
  • Fornito in: Scatola HD
  • Capacità del caricatore - chiodi: 110
  • Angolo del caricatore: 0 Grad
  • Diametro del chiodo: 1.6 mm
  • Lunghezza del chiodo: 25 - 64 mm
  • Tipo di chiodo: 25 - 64 mm
  • Tensione: 18 V
  • Peso con batteria: 3,2 (M18 B2) kg
Ambito di consegna: Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, scatola HD