M18FN16GS-0X Accu spijkerapparaat

Artikelnummer: 4933493353
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Tacker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933493353
EAN/GTIN 4058546482244
Nummer fabrikant 4933493353
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drijft rechte spijkers van 16 mm met een spoed van 0
  • Snel en eenvoudig instellen van de boordiepte zonder gereedschap
  • Kleiner spijkergat dat precies even groot is als de spijkerkop en voor een schone afwerking zorgt
  • Door de kleine werkcontactbeugel kan de gebruiker spijkers onder een scherpere hoek slaan, De droogvuurvergrendeling voorkomt dat het gereedschap afgaat als er geen spijkers meer in het magazijn zitten
  • Slaat tot 1200 spijkers per lading met een M18™ REDLITHIUM™ 2. 0 Ah accupack voor maximale productiviteit
  • Snelle toegang voor het zonder gereedschap verwijderen van vastlopers
  • Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid voor de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
  • Beschermende nokken voor kwetsbare werkoppervlakken
  • Draagt tot 110 spijkers in de magazijnhouder voor maximale productiviteit
  • Het FUEL™ platform is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers. De technologie levert maximale prestaties en combineert drie centrale componenten - de borstelloze POWERSTATE™ motor, de REDLITHIUM™ accu en de REDLINK PLUS™ elektronica. Door deze drie MILWAUKEE® technologieën optimaal op elkaar af te stemmen, bereiken we maximale prestaties met de langst mogelijke levensduur
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18™ productreeks

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Geleverd in: HD-doos
  • Magazijncapaciteit - spijkers: 110
  • Magazijn hoek: 0 Grad
  • Nageldiameter: 1.6 mm
  • Lengte spijkers: 25 - 64 mm
  • Type spijker: 25 - 64 mm
  • Spanning: 18 V
  • Gewicht met batterij: 3,2 (M18 B2) kg
Leveringsomvang: Geen batterijen inbegrepen, Geen lader inbegrepen, HD doos

Levering:

Geen batterijen inbegrepen, Geen oplader inbegrepen, HD Box

Diensten en productadviseurs

Meld u aan