M18FBLG3-0 Akumulatorowa dmuchawa do liś bez akumulatora

Nr art.: 4933493301
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
Numer artykułu 4933493301
EAN / GTIN 4058546481728
Numer producenta 4933493301
Numer L L00800 5098
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do 14,2 m³/min objętości powietrza przy prędkości 193 km/h w celu usunięcia zanieczyszczeń
  • Stała wartość 12,2 N/mm² podczas całego rozładowania akumulatora
  • Osiąga pełną prędkość w mniej niż 0,6 sekundy
  • Blokada zmiennej prędkości obrotowej obsługiwana obiema rękami, umożliwiająca użytkownikowi ustawienie dowolnej prędkości obrotowej w celu precyzyjnego wykonania zadania i optymalnego czasu pracy.
  • Wymienne nasadki dyszowe do optymalizacji wzoru rozdmuchu dla różnych zastosowań
  • Platforma FUEL™ została stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Technologia ta zapewnia najwyższą wydajność i łączy w sobie trzy centralne elementy – bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz układ elektroniczny REDLINK PLUS™. Dzięki optymalnemu dopasowaniu tych trzech technologii MILWAUKEE® osiągamy najwyższą wydajność przy maksymalnej trwałości.
  • Elastyczny system akumulatorów: Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Cecha szcz.:

  • prędkość powietrza: 193 km/h
  • objętość powietrza: 14,2 m³/min

W dostawie:

No batteries included, no charger included, in box

Odpowiednie produkty