• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

M18FBLG3-0 Akku-Laubgebläse

Artikel-Nr.: 4933493301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4933493301
EAN / GTIN 4058546481728
Herstellernummer 4933493301
L-Nummer L00800 5098
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 14,2 m³/min Luftvolumen bei 193 km/h zur Beseitigung von Schmutz
  • Konstante 12,2 N während der gesamten Akkuentladung
  • Erreicht Vollgas in unter 0,6 Sekunden
  • Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre, die es dem Anwender ermöglicht, jede beliebige Drehzahl für präzise Anwendungen und optimale Laufzeiten einzustellen
  • Auswechselbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Blasmusters für verschiedene Anwendungen
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Luftgeschwindigkeit: 193 km/h
  • Luftvolumen: 14.2 m³/min

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton