M18FBLG3-0 Akumulatorski pihalnik listja

Št. art.: 4933493301
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
Številka izdelka 4933493301
EAN/GTIN 4058546481728
Številka proizvajalca 4933493301
L-število L00800 5098
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do 14,2 m³/min zraka pri 193 km/h za odstranjevanje umazanije
  • Konstanta 12,2 N med celotnim praznjenjem akumulatorja
  • Polni plin doseže v manj kot 0,6 sekundah
  • Dvoročni zaklep s spremenljivo hitrostjo, ki uporabniku omogoča, da nastavi vsak število vrtljajev za natančne aplikacije in optimalen čas delovanja
  • Zamenljivi nastavki za šobe za optimizacijo vzorca pihanja za različne aplikacije
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike. Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri ključne komponente - motor brez krtač POWERSTATE™, REDLITHIUM™ akumulator in elektroniko REDLINK PLUS™. Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosegamo najvišjo zmogljivost z največjo možno življenjsko dobo.
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Hitrost zraka: 193 km/h
  • Prostornina zraka: 14,2 m³/min

Obseg dobave:

Baterije niso vključene, polnilniki akumulatorjev ni vključen, v škatli