M18FBLG3-0 MOTOR

Número de artículo: 4933493301
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493301
EAN / GTIN 4058546481728
Número del fabricante 4933493301
Número L L00800 5098
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hasta 14,2 m³/min de volumen de aire a 193 km/h para eliminar la suciedad
  • Constante 12,2 N durante toda la descarga de la batería
  • Alcanza el acelerador completo en menos de 0,6 segundos
  • Bloqueo de velocidad variable de dos manos que permite al usuario configurar cualquier número de revoluciones para aplicaciones precisas y tiempos de ejecución óptimos
  • Accesorios de boquilla intercambiables para optimizar el patrón de soplado para diversas aplicaciones
  • La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el REDLITHIUM™ batería y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con la mayor longevidad posible.
  • Sistema de batería flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Velocidad del aire: 193 km/h
  • Volumen de aire: 14,2 m³/min

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en la caja

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad