M18FBLG3-0 Akumulátorový foukač listí bez baterie

Artiklové číslo: 4933493301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933493301
EAN / GTIN 4058546481728
Číslo výrobce 4933493301
L-číslo L00800 5098
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až 14,2 m³/min. Objem vzduchu při 193 km/h pro odstranění nečistot
  • Konstanta 12,2 N během celého vybití baterie
  • Dosáhne plného plynu za méně než 0,6 sekund
  • Dvouruční zámek s proměnlivou rychlostí, který umožňuje uživateli nastavit libovolnou rychlost pro přesné aplikace a optimální doby běhu
  • Výměnné nástavce trysek pro optimalizaci vyfukování pro různé aplikace
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele. Technologie poskytuje nejvyšší výkon a kombinuje tři klíčové komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Díky optimálnímu přizpůsobení těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s maximální možnou životností.
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Rychlost vzduchu: 193 km/h.
  • Objem vzduchu: 14,2 m³/min

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí balení žádné baterie, není součástí balení nabíječka