• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

M18 FBLG3-0 Souffleur GEN3 sans batterie

Réf.: 4933493301
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
Référence article 4933493301
EAN / GTIN 4058546481728
Réf. fabricant 4933493301
Article hors catalogue L00800 5098
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Volume d'air jusqu'à 14,2 m³/min à 193 km/h pour éliminer la saleté
  • Constante de 12,2 N pendant toute la durée de la décharge de la batterie
  • Atteint le plein régime en moins de 0,6 secondes
  • Verrouillage à vitesse variable à deux mains qui permet à l'utilisateur de régler n'importe quelle vitesse pour des applications précises et des durées d'exécution optimales
  • Accessoires de buse interchangeables pour optimiser le modèle de soufflage pour diverses applications
  • La plateforme FUEL™ est conçue pour les utilisateurs les plus exigeants. La technologie offre les meilleures performances et combine trois composants clés : le moteur sans balais PowerState™, le REDLITHIUM™ batterie et l'électronique REDLINK plus™. En associant de manière optimale ces trois technologies MILWAUKEE®, nous obtenons les meilleures performances avec la plus grande longévité possible.
  • Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Vitesse de l'air : 193 km/h
  • Volume d'air : 14,2 m³/min

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus, dans la boîte