{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 76 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 2 500 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 7 500 min-1 | |
| Gwint przyłączający | M9 | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Softgrip; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Rodzaj produktu | Polerki | |
| Długość całkowita | 130 mm | |
| Masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 4933447791 | |
| EAN / GTIN | 4002395006557 | |
| Numer producenta | 4933447791 | |
| Numer L | L00820 303 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |