Minipulidora sin cable M12BPS-0

Número de artículo: 4933447791
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 76 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 2.500 min-1
Revoluciones 2 marcha máx. 7.500 min-1
Rosca de conexión M9
Particularidad Mango ergonómico; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Softgrip; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Tipo de producto Pulidora
Longitud total 130 mm
Peso total 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933447791
EAN / GTIN 4002395006557
Número del fabricante 4933447791
Número L L00820 303
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Selector de velocidad variable con 2 velocidades (0-2800 / 0-8300rpm) para aplicaciones de pulido y lijado
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Gran capacidad de pulido gracias a la esponja de 76mm y de lijado con plato de 50mm
  • Su gran autonomía permite un tiempo de funcionamiento prolongado, finalizando frecuentemente el trabajo con una carga de batería
  • Su diseño compacto, de solo 130mm de largo, permite trabajar en espacios reducidos
  • Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil del accesorio sin llave
  • Mango desmontable con 2 posiciones
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
  • Suministrado con esponja de pulido y de lijado (amarilla y blanca), asa lateral

Característica:

  • Batería incluida: No incluye pilas
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Diámetro del disco: 76
  • Diámetro del husillo: 9
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batería: 1,0
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 2500 / 7500
  • Velocidad en vacío máx.: 2500
  • Velocidad en vacío min. Velocidad en vacío: 7500
  • Variante del producto: M12 BPS-0
  • Diámetro de la rueda [mm]: 76
  • Voltaje [V]: 12
  • Rosca del husillo: M9 x 0,75
  • Equipamiento de serie: Empuñadura adicional, Disco de pulido, Disco de pulido, Esponja de pulido dura, Esponja de pulido blanda, Disco de pulido de lana de cordero

Volumen de suministro:

Mango adicional, placa de pulido, placa de lijado, esponja de pulido dura, esponja de pulido suave, disco de pulido de lana de cordero

Productos adecuados