• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BPS-0 Akku-MiniPolierer

Artikel-Nr.: 4933447791
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Schleifteller 76 mm
Drehzahl 1. Gang max. 2 500 min-1
Drehzahl 2. Gang max. 7 500 min-1
Anschlussgewinde M9
Besonderheit Sanftanlauf; Softgrip; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; ergonomischer Handgriff; Überlastschutz
Produktart Polierer
Länge gesamt 130 mm
Gewicht gesamt 1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933447791
EAN / GTIN 4002395006557
Herstellernummer 4933447791
L-Nummer L00820 303
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden
  • Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge
  • Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
  • Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich und Lammwollpolierscheibe

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Durchmesser der Scheibe: 76
  • Durchmesser der Spindel: 9
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.0 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.0
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 2500 / 7500
  • max. Leerlaufdrehzahl: 2500
  • min. Leerlaufdrehzahl: 7500
  • Produktvariante: M12 BPS-0
  • Scheibendurchmesser [mm]: 76
  • Spannung [V]: 12
  • Spindelgewinde: M9 x 0.75
  • Standardausrüstung: Zusatzhandgriff, Polierteller,Schleifteller, Polierschwammhart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe

Lieferumfang:

Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe