Minipolisseuse sans fil M12BPS-0

Réf.: 4933447791
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 12 V
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre plateau de ponçage 76 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 2 500 min-1
Vitesse de rotation 2e vitesse max. 7 500 min-1
Raccord fileté M9
Particularité Softgrip; démarrage en douceur; poignée ergonomique; protection de surcharge; présélection électronique de la vitesse de rotation; verrouillage anti-redémarrage
Type de produit polisseuse
Longueur totale 130 mm
Poids total 1 kg

Identification et classification

Référence article 4933447791
EAN / GTIN 4002395006557
Réf. fabricant 4933447791
Article hors catalogue L00820 303
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • 2 vitesses
  • Idéal pour les travaux précis et les petites surfaces
  • Boîte de vitesses à 2 rapports avec électronique de vitesse pour un polissage et un ponçage précis
  • Électronique REDLINK® - protection contre la surcharge pour une longue durée de vie des piles, moteur et boîte de vitesses
  • Dimensions du tampon de polissage de 76 mm et du tampon de ponçage de 50 mm pour une progression rapide du travail
  • La longue autonomie permet de réaliser la plupart des applications avec une seule charge de batterie
  • Disposition très compacte avec une longueur de seulement 130 mm
  • Blocage de la broche pour un changement d'accessoire rapide et sans outil
  • Poignée détachable avec poignée souple La poignée amovible avec grip souple peut être verrouillée en deux positions
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimale de la batterie
  • La batterie REDLITHIUM® offre un design parfaitement adapté, électronique avancée et une alimentation sans perte pour une durée de vie et un service plus longs que les modèles précédents
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®
  • Fourni : Poignée auxiliaire, tampon de polissage, tampon de ponçage, éponge de polissage dure, éponge de polissage douce et disque de polissage en laine d'agneau

Caractéristique(s):

  • Contenu de la livraison : pas de batteries fournies
  • Contenu de la livraison : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Diamètre du disque : 76
  • Diamètre de la broche : 9
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 0 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.0
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 2500 / 7500
  • Vitesse de rotation à vide max : 2500
  • min. Vitesse à vide : 7500
  • Variante de produit : M12 BPS-0
  • Diamètre du disque [mm] : 76
  • Tension [V] : 12
  • Filetage de la broche : M9 x 0.75
  • Equipement standard : poignée supplémentaire, plateau de polissage,plateau de ponçage, éponge de polissage dure, éponge de polissage tendre, disque de polissage en laine d'agneau

Livraison:

Poignée supplémentaire, plateau de polissage, plateau de ponçage, éponge de polissage dure, éponge de polissage douce, disque de polissage en laine d'agneau