{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc de șlefuire | 76 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 2.500 min-1 | |
| Turaţie treapta 2. Viteză max. | 7.500 min-1 | |
| Racord filetat | M9 | |
| Particularitate | Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei; Softgrip; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la suprasarcină | |
| Tip produs | Polizor | |
| Lungimea totală | 130 mm | |
| Greutate totală | 1 kg |
| Cod articol | 4933447791 | |
| EAN / GTIN | 4002395006557 | |
| Număr producător | 4933447791 | |
| L-Număr | L00820 303 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |