Leírás:
- 2 sebességes sebességváltó sebességelektronikával a precíz csiszoláshoz és csiszoláshoz
- REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor élettartamért, motor és a sebességváltó
- 76 mm-es polírozóbetét és 50 mm-es csiszolóbetét méret a gyors munkavégzéshez
- A hosszú üzemidőnek köszönhetően a legtöbb alkalmazás egy akkutöltéssel elvégezhető
- Nagyon kompakt kialakítás, mindössze 130 mm hosszú
- Spindelszár a gyors és szerszám nélküli tartozékcseréhez
- A levehető fogantyú softgrip betéttel két pozícióban rögzíthető
- . pad két pozícióban rögzíthető
- Egyetlen cellafigyelés az akkumulátor optimális élettartamáért
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal
- Kiszerelt: Segédfogantyú, polírozó párna, csiszoló párna, kemény polírozó szivacs, puha polírozó szivacs és báránygyapjú polírozó kerék
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
- Akkumulátor: Li-ion
- Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
- Akkurendszer: M12
- Akkuk/akkumulátorok száma: 0
- Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
- Technológia szerint: Kefésített
- Tárcsa átmérője: 76
- A tengely átmérője: 9
- Kiszerelés: dobozban
- Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
- Súly az akkumulátorral: 1,0
- Töltő tartozék: Nincs benne töltő
- Töltőállomás rendelkezésre áll: Nem
- Idle-sebesség [min_1]: 2500 / 7500
- max. üresjárati fordulatszám: 2500
- min. Üresjárati fordulatszám: 7500
- Termékváltozat: M12 BPS-0
- Kerékátmérő [mm]: 76
- Feszültség [V]: 12
- A tengely menete: M9 x 0,75
- Szériafelszereltség: Segédfogantyú, Polírozókorong,Polírozókorong, Polírozószivacs kemény, Polírozószivacs puha, Báránygyapjú polírozókorong
Tartalom:
Kiegészítő fogantyú, polírozó tárcsa, csiszolótárcsa, polírozószivacs kemény, polírozószivacs puha, báránygyapjú polírozó tárcsa.