{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PACKOUT | |
| Herstellerbezeichnung | PACKOUT Seitenhalterung f. Handwerkzeuge | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Produktart | Werkzeugträger | |
| geeignet für | Schränke | |
| Tragfähigkeit | 11,3 kg | |
| Breite | 154 mm | |
| Höhe | 120 mm | |
| Tiefe | 294 mm | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 4932498644 | |
| EAN / GTIN | 4058546525132 | |
| Herstellernummer | 4932498644 | |
| L-Nummer | L01870 118910 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |