Soporte lateral PACKOUT para herramientas manuales

Número de artículo: 4932498644
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PACKOUT
Denominación del fabricante PACKOUT Seitenhalterung f. Handwerkzeuge
Embalaje sueltos
Color rojo; negro
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para Armarios
Capacidad de carga 11,3 kg
Anchura 154 mm
Altura 120 mm
Profundidad 294 mm
Material Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498644
EAN / GTIN 4058546525132
Número del fabricante 4932498644
Número L L01870 118910
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Opciones de fijación lateral para maletas PACKOUT™ para opciones de almacenamiento individualesSoporte lateral para guardar varias herramientasDivisores ajustablesMaterial resistente a los golpesParte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™.

Característica:

  • Anchura: 15,4 cm
  • Altura: 12 cm
  • Longitud: 29,4 cm
  • Capacidad de carga: 11,3 kg