BAC LATERAL GRAND PACKOUT™ POUR CAISSE

Réf.: 4932498644
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
Série PACKOUT
Référence fabricant PACKOUT Seitenhalterung f. Handwerkzeuge
Emballage En vrac
Couleur Rouge; noir
Type de produit porte outils
Pour Armoires
Charge admissible 11,3 kg
Largeur 154 mm
Hauteur 120 mm
Profondeur 294 mm
Matériau Plastique

Identification et classification

Référence article 4932498644
EAN / GTIN 4058546525132
Réf. fabricant 4932498644
Article hors catalogue L01870 118910
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Se fixe sur le côté des PACKOUT™ pour augmenter les capacités de stockageSupport latéral pour ranger plusieurs outilsSéparateurs réglablesMatériau résistant aux chocsFait partie du système PACKOUT™

Caractéristique(s):

  • Largeur: 15,4 cm
  • Hauteur: 12 cm
  • Longueur: 29,4 cm
  • Capacité de charge: 11,3kg