Boční držák PACKOUT pro ruční nářadí

Artiklové číslo: 4932498644
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada PACKOUT
Označení výrobce PACKOUT Seitenhalterung f. Handwerkzeuge
Obal volné
Barva červená; Černá
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Skříně
Nosnost 11,3 kg
Šířka 154 mm
Výška 120 mm
Hloubka 294 mm
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498644
EAN / GTIN 4058546525132
Číslo výrobce 4932498644
L-číslo L01870 118910
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Možnost bočního uchycení kufrů PACKOUT™ pro individuální možnosti uloženíBoční držák pro uložení více nástrojůNastavitelné přepážkyMateriál odolný proti nárazůmSoučást modulárního úložného systému PACKOUT™.

Charakteristika:

  • Šířka: 15,4 cm
  • Výška: 12 cm
  • Délka: 29,4 cm
  • Nosnost: 11,3kg