Suport lateral PACKOUT pentru unelte de mână

Cod articol.: 4932498644
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie PACKOUT
Denumirea producătorului PACKOUT Seitenhalterung f. Handwerkzeuge
Ambalaj neambalate individual
Culoarea roşu; negru
Tip produs Suporturi de scule
Recomandat pentru Dulapuri
Capacitate portantă 11,3 kg
Lăţime 154 mm
Înălţime 120 mm
Adâncime 294 mm
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 4932498644
EAN / GTIN 4058546525132
Număr producător 4932498644
L-Număr L01870 118910
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Opțiuni de atașare laterală pentru cutiile PACKOUT™ pentru opțiuni individuale de depozitareSuport lateral pentru depozitarea mai multor unelteDivizoare reglabileMaterial rezistent la șocuriParte a sistemului modular de depozitare PACKOUT™

Caracteristică:

  • Lăţime: 15,4 cm
  • Înălţime: 12 cm
  • Lungime: 29,4 cm
  • Capacitate de portantă: 11,3kg