1/4″ klucze nasadowe z grzechotką, zesta

Nr art.: 4932498381
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932498381
EAN / GTIN 4058546522506
Numer producenta 4932498381
Numer L L01870 118523
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Konstrukcja z 90 zębami, 4 kąty powrotu ułatwiające pracę w ograniczonych przestrzeniach
Konstrukcja FOUR FLAT™ zapobiegająca staczaniu się
Wytłoczone rozmiary ułatwiające identyfikację
Wygodny uchwyt śrubokręta Tri-Lobe zapewniający najwyższy komfort użytkowania i wysoką transmisję siły
Odporne na uderzenia końcówki śrubokręta SHOCKWAVE™

Cecha szcz.:

  • Zawartość: Klucz z grzechotką 1/4 cala, trójzębny wkrętak z uchwytem 1/4 cala, standardowe nasadki 1/4 cala: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, przedłużki 1/4 cala: 76 mm, 152 mm, bity odporne na uderzenia SHOCKWAVE™: SL 4.5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, przegub uniwersalny, adapter SHOCKWAVE™ 1/4 cala sześciokąt na 1/4 cala kwadrat
  • Liczba elementów: 38
  • Uchwyt narzędziowy: 1/4 cala

W dostawie:

1/4 inch ratchet, 1/4 inch Tri-lobe screwdriver handle, 1/4 inch standard socket wrench inserts: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 inch extensions: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ vandal-resistant bits: SL 4.5,SL 5.5,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 27, HEX 8, HEX 10, HEX 15, HEX 4, TX 5, TX 6, TX 30, TX 1/4, TX 3, TX 20, TX40, universal joint, SHOCKWAVE™ adapters 25 inch hex to 1/4 inch square