1/4″ Trinquete, llave de vaso Set (38)

Número de artículo: 4932498381
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932498381
EAN / GTIN 4058546522506
Número del fabricante 4932498381
Número L L01870 118523
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

diseño de 90 dientes, 4 ángulos de retorno para facilitar el trabajo en espacios confinados
Diseño anti-roll FOUR FLAT™
Tamaños estampados para una buena identificación
Cómoda manija de destornillador trilóbulo para la máxima comodidad del usuario y la transferencia de alta potencia
SHOCKWAVE™ puntas de destornillador resistentes a impactos

Característica:

  • Contenido: trinquete de 1/4 pulgadas, destornillador trilóbulo de 1/4 pulgadas empuñadura, insertos de zócalo estándar de 1/4 pulgadas: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, extensiones de 1/4 pulgadas: 76 mm, 152 mm, brocas resistentes al vandalismo SHOCKWAVE™: SL 4,5,SL 5,5,SL 6,5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEXAGONAL 1/4, HEXAGONAL 8, HEXAGONAL 10, HEXAGONAL 15, HEXAGONAL 4, TX 5, TX 6, TX 30, TX 1/4, TX 3, TX 20, TX40, junta universal, SHOCKWAVE™adaptadores 25 pulgadas hexagonal a 27 pulgadas cuadrado
  • Número de piezas: 38
  • Portaherramientas: 1/4 pulgada

Volumen de suministro:

trinquete de 1/4 pulgadas, destornillador trilóbulo de 1/4 pulgadas empuñadura, insertos de zócalo estándar de 1/4 pulgadas: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, extensiones de 1/4 pulgadas: 76 mm, 152 mm, brocas resistentes al vandalismo SHOCKWAVE™: SL 4,5,SL 5,5,SL 6,5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEXAGONAL 1/4, HEXAGONAL 8, HEXAGONAL 10, HEXAGONAL 15, HEXAGONAL 4, TX 5, TX 6, TX 30, TX 1/4, TX 3, TX 20, TX40, junta universal, SHOCKWAVE™adaptadores 25 pulgadas hexagonal a 27 pulgadas cuadrado