1/4″ ráčna, sada nástrčných klíčů(38)

Artiklové číslo: 4932498381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932498381
EAN / GTIN 4058546522506
Číslo výrobce 4932498381
L-číslo L01870 118523
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

90zubový design, 4 zpětné úhly pro snadnější práci v uzavřených prostorech
ČTYŘI PLOCHÉ konstrukce stabilizátoru™
Velikost razítka pro dobrou identifikaci
Pohodlná rukojeť šroubováku se třemi laloky pro maximální pohodlí uživatele a vysoký přenos výkonu
Rázové šroubováky SHOCKWAVE™

Charakteristika:

  • Obsah: ráčna 1/4 palců, šroubovák s tri-lalokem 1/4 rukojeť, standardní nástrčné vložky 1/4 palců: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 inch prodloužení: 76 mm, 152 mm, bity odolné proti vandalům SHOCKWAVE™: SL 4,5,SL 5,5,SL 6,5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 1/4, HEX 3, HEX 10, HEX 6, HEX 30, TX 5, TX 15, TX 4/4, TX 8, TX 1, TX 20, TX40, univerzální kloub, SHOCKWAVE™adaptéry 25 palce 6hran 27
  • Počet přepážek: 38
  • Upínač nástrojů: 1/4 palce

Rozsah dodávky:

ráčna 1/4 palců, šroubovák s tri-lalokem 1/4 rukojeť, standardní nástrčné vložky 1/4 palců: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 inch prodloužení: 76 mm, 152 mm, bity odolné proti vandalům SHOCKWAVE™: SL 4,5,SL 5,5,SL 6,5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 1/4, HEX 3, HEX 10, HEX 6, HEX 30, TX 5, TX 15, TX 4/4, TX 8, TX 1, TX 20, TX40, univerzální kloub, SHOCKWAVE™adaptéry 25 palce 6hran 27