1/4″ Ratchet, Set socket (38)

Cod articol.: 4932498381
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4932498381
EAN / GTIN 4058546522506
Număr producător 4932498381
L-Număr L01870 118523
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

design cu 90 dinți, 4 unghiuri de retur pentru o utilizare mai ușoară în spații închise
Design anti-ruliu FOUR FLAT™
Dimensiuni ștanțate pentru o bună identificare
Mâner confortabil cu șurubelniță tri-lobe pentru confort maxim al utilizatorului și transfer de putere mare
Șurubelnițe rezistente la impact SHOCKWAVE™

Caracteristică:

  • Cuprins: clichet de 1/4 inch, mâner șurubelniță trilob de 1/4 inch, inserții standard de 1/4 inch: extensii de 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 1/4 mm, 13 mm, 14 mm, 12 inchi: 76 mm, 152 mm, biți antivandali SHOCKWAVE™: SL 4,5,SL 5,5,SL 1/4 , PH1, 3, 20, 6, PZ2, PZ3, HEX 15, HEX 4, HEX 10, HEX 27, HEX 8, TX 5, TX PZ1, TX 30, TX 1/4, TX PH2, TX PH3, TX40, ÎMBINARE UNIVERSALĂ, ADAPTOR SHOCKWAVE™ DE 25 INCI HEX LA 6,5 INCI PĂTRAT
  • Număr de piese: 38
  • Portsculă: 1/4 inchi

Livrare:

clichet de 1/4 inch, mâner șurubelniță trilob de 1/4 inch, inserții standard de 1/4 inch: extensii de 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 1/4 mm, 13 mm, 14 mm, 12 inchi: 76 mm, 152 mm, biți antivandali SHOCKWAVE™: SL 4,5,SL 5,5,SL 1/4 , PH1, 3, 20, 6, PZ2, PZ3, HEX 15, HEX 4, HEX 10, HEX 27, HEX 8, TX 5, TX PZ1, TX 30, TX 1/4, TX PH2, TX PH3, TX40, ÎMBINARE UNIVERSALĂ, ADAPTOR SHOCKWAVE™ DE 25 INCI HEX LA 6,5 INCI PĂTRAT