• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Ratschen, Steckschlüssel Set (38)

Artikel-Nr.: 4932498381
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932498381
EAN / GTIN 4058546522506
Herstellernummer 4932498381
L-Nummer L01870 118523
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

90-Zahn-Design, 4 Rückholwinkel zum leichteren Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
FOUR FLAT™ Anti-Roll-Design
Gestempelte Größen für gute Identifizierung
Komfortabler Tri-Lobe Schraubendrehergriff für höchsten Anwenderkomfort und hohe Kraftübertragung
SHOCKWAVE™ schlagfeste Schrauberbits

Merkmal:

  • Inhalt: 1/4 Zoll Ratsche , 1/4 Zoll Tri-lobe Schraubendreher Handgriff, 1/4 Zoll Standard Steckschlüsseleinsätze: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 Zoll Verlängerungen: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: SL 4.5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, Universalgelenk, SHOCKWAVE™Adapter 1/4 Zoll Sechskant auf 1/4 Zoll Vierkant
  • Anzahl Teile: 38
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll

Lieferumfang:

1/4 Zoll Ratsche , 1/4 Zoll Tri-lobe Schraubendreher Handgriff, 1/4 Zoll Standard Steckschlüsseleinsätze: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 1/4 Zoll Verlängerungen: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: SL 4.5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, Universalgelenk, SHOCKWAVE™Adapter 1/4 Zoll Sechskant auf 1/4 Zoll Vierkant

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb