COFFRET 38PCS CLÉS ET DOUILLE À CLIQUET

Réf.: 4932498381
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
Référence article 4932498381
EAN / GTIN 4058546522506
Réf. fabricant 4932498381
Article hors catalogue L01870 118523
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Conception à 90 dents avec un arc de 4 degrés pour les espaces de travail restreints
  • Douilles avec 4 face plates pour empêcher le roulement
  • Les tailles sont marquées sur la face plate des douilles pour une meilleure lisibilité
  • Manche de tournevis Tri-Lobe confortable, optimisé pour un confort d'utilisation maximal et des applications à couple élevé
  • Embouts de vissage SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY

Caractéristique(s):

  • Contenu: Clé à cliquet 1/4 pouce , poignée de tournevis tri-lobe 1/4 pouce, douilles standard 1/4 pouce : 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, rallonges 1/4 pouce : 76 mm, 152 mm, embouts SHOCKWAVE™ antichoc : SL 4. 5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, joint universel, adaptateur hexagonal SHOCKWAVE™ 1/4 pouce à carré 1/4 pouce
  • Pièces: 38
  • Réception: 1/4 pouce

Livraison:

Clé à cliquet 1/4 pouce, poignée tournevis tri-lobe 1/4 pouce, douilles standard 1/4 pouce: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, rallonges 1/4 pouce: 76 mm, 152 mm, embouts résistants aux chocs SHOCKWAVE™: SL 4.5 ,SL 5.5 ,SL 6.5 , PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, HEX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX40, joint universel, adaptateur SHOCKWAVE™ 1/4 pouce hexagonal sur 1/4 pouce carré