{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Szare; Czerwony; Czarny | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Długość całkowita | 381 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 1 810 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, Trzonek | powłoka gumowa; włókno szklane | |
| Rdzeń | brak | |
| Powierzchnia | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | pobijak | |
| Masa całkowita | 1,81 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 4932498307 | |
| EAN / GTIN | 4058546521769 | |
| Numer producenta | 4932498307 | |
| Numer L | L01870 118873 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |