MASSE EN FIBRE DE VERRE 1.81 KG

Réf.: 4932498307
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
Emballage En vrac
Couleur gris; Rouge; noir
Matériau tête acier
Surface avec rectification
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Longueur totale 381 mm
Surface de frappe aspect lisse
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 1 810 g
Protection du manche oui
Exécution manche bimatière
Matériau, manche fibre de verre; gaine en caoutchouc
Noyau sans
Surface avec revêtement
Type de produit massette
Poids total 1,81 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 4932498307
EAN / GTIN 4058546521769
Réf. fabricant 4932498307
Article hors catalogue L01870 118873
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Longue poignée pour des coups contrôlés et une force supplémentaire
  • Protection renforcée augmentant la durabilité au point d’usure le plus important
  • Noyau en fibre de verre pour une durée de vie et une force de frappe élevées
  • Poignée caoutchoutée pour un toucher confortable et une réduction des vibrations
  • Perforation pour une fixation facile à une sécurité d’outil Milwaukee® lors de travaux en hauteur

Caractéristique(s):

  • Poids: 1,81kg
  • Longueur: 381 mm