Maza de fibra de vidrio 1,81 kg

Número de artículo: 4932498307
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Color gris; rojo; negro
Material cabeza acero
Superficie rectificado/a
Forma del plano forma plana
Dimensiones del plano forma angular
Longitud total 381 mm
Superficie de impacto forma lisa
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 1.810 g
Protección mango
Modelo mango de 2 componentes
Material, Mango fibra de vidrio; recubierto de goma
Alma sin
Superficie con recubrimiento
Tipo de producto mazo
Peso total 1,81 g
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932498307
EAN / GTIN 4058546521769
Número del fabricante 4932498307
Número L L01870 118873
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura larga para golpes controlados y potencia adicional
  • La protección reforzada aumenta la durabilidad en el punto de mayor desgaste
  • Núcleo de fibra de vidrio de gran durabilidad y resistencia a los impactos
  • Empuñadura engomada para un tacto cómodo y reducir las vibraciones
  • Perforación para facilitar la fijación a un portaherramientas Milwaukee® cuando se trabaja en altura

Característica:

  • Peso: 1,81 kg
  • Longitud: 381 mm