Sklolaminátová palička 1,81 kg

Artiklové číslo: 4932498307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Barva šedá; červená; Černá
Materiál hlava ocel
Povrch broušeno
Tvar dráhy plochý
Rozměry dráhy hranatý
Celková délka 381 mm
Plocha nárazu hladké
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 1 810 g
Ochrana násady ano
Provedení 2složková násada
Materiál, Násada gumové opláštění; skelné vlákno
Jádro žádný
Povrch s povlakem
Druh produktu kladívko
Hmotnost celkem 1,81 g
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498307
EAN / GTIN 4058546521769
Číslo výrobce 4932498307
L-číslo L01870 118873
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Dlouhá rukojeť pro kontrolované tahy a vyšší výkon
  • Zesílená ochrana zvyšuje odolnost v místě největšího opotřebení.
  • Sklolaminátové jádro pro vysokou odolnost a pevnost při nárazu
  • Pogumovaná rukojeť pro pohodlný pocit a snížení vibrací
  • Perforace pro snadné připevnění k držáku nářadí Milwaukee® při práci ve výškách.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,81kg
  • Délka: 381 mm