{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Farbe | grau; rot; schwarz | |
| Material Kopf | Stahl | |
| Oberfläche | geschliffen | |
| Bahnform | flach | |
| Bahnabmaße | eckig | |
| Länge gesamt | 381 mm | |
| Schlagfläche | glatt | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 1.810 g | |
| Stielschutz | ja | |
| Ausführung | 2K-Stiel | |
| Material, Stiel | Fiberglas; Gummi ummantelt | |
| Kern | kein | |
| Oberfläche | beschichtet | |
| Produktart | Fäustel | |
| Gewicht gesamt | 1,81 g | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 4932498307 | |
| EAN / GTIN | 4058546521769 | |
| Herstellernummer | 4932498307 | |
| L-Nummer | L01870 118873 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |