Maț din fibră de sticlă 1,81 kg

Cod articol.: 4932498307
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri; roşu; negru
Material cap oțel
Suprafaţă rectificat
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Lungimea totală 381 mm
Suprafață de impact lis
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 1.810 g
Protecţie coadă ja
Execuție coadă din 2 componente
Material, Coadă cauciuc acoperit; fibră de sticlă
Miez fără
Suprafaţă acoperit
Tip produs baroase
Greutate totală 1,81 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 4932498307
EAN / GTIN 4058546521769
Număr producător 4932498307
L-Număr L01870 118873
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner lung pentru mișcări controlate și putere suplimentară
  • Protecția ranforsată crește durabilitatea la cel mai mare punct de uzură
  • Miez din fibră de sticlă pentru durabilitate ridicată și rezistență la impact
  • Mâner cauciucat pentru o senzație confortabilă și vibrații reduse
  • Perforație pentru atașarea ușoară la un suport pentru unelte Milwaukee® atunci când lucrați la înălțime

Caracteristică:

  • Greutate: 1,81kg
  • Lungime: 381 mm