Zestaw szczypiec o długim zasięgu, 2 szt

Nr art.: 4932492499
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
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Liczba narzędzi 2 szt.; 2 szt.
Kształt szczęk spiczasta
Wykonanie szczęk Ząbkowane; wersja gładka
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza; zestaw
Rodzaj produktu Szczypce
Właściwości Bez luzu
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932492499
EAN / GTIN 4058546418663
Numer producenta 4932492499
Numer L L00800 4745
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najlepszy dostęp do ciasnych przestrzeni montażowych dzięki konstrukcji z uchwytem krzyżowym
  • Wielofunkcyjne strefy chwytania do chwytania najróżniejszych materiałów, takich jak śruby, wkręty i kable
  • Konstrukcja z jednym przegubem zapewnia większą kontrolę i lepszą przyczepność w porównaniu z konstrukcjami z podwójnym przegubem.
  • Profilowana końcówka zapewnia kontrolę podczas chwytania i obracania dzięki ząbkowanej końcówce.

Cecha szcz.:

  • Liczba elementów: 2
Zakres dostawy: Szczypce montażowe proste i 45 stopni, wersja długa

W dostawie:

Straight and 45-degree mounting pliers, long version