{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | rdeča; črna; srebro | |
| Število orodij | 2 kos; 2 kos | |
| Oblika čeljusti/vilic | koničaste | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno; gladko | |
| Primerno za | kabel (zunanji premer) | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | da | |
| Vsebina | posamezni del; garnitura | |
| Vrsta izdelka | Prijemalne klešče | |
| Lastnosti | brez zračnosti | |
| Material | Jeklo | |
| Površina | kromirano; polirano |
| Številka izdelka | 4932492499 | |
| EAN/GTIN | 4058546418663 | |
| Številka proizvajalca | 4932492499 | |
| L-število | L00800 4745 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |