• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Long Reach Pliers Set 2pc

Artikel-Nr.: 4932492499
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot; schwarz; silber
Anzahl Werkzeuge 2 St.; 2 St.
Form Backen/ Maul spitz
Ausführung Backen/ Maul gezahnt; glatt
geeignet für Kabel (Außendurchmesser)
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Einzelteil; Set
Produktart Greifzange
Eigenschaften spielfrei
Material Stahl
Oberfläche poliert; verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932492499
EAN / GTIN 4058546418663
Herstellernummer 4932492499
L-Nummer L00800 4745
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bester Zugang in enge Bauräume durch Kreuzgriff-Design
  • Multifunktionale Greifzonen zum Greifen unterschiedlichster Materialien, wie Schrauben, Bolzen und Kabel
  • Ein-Gelenk-Design für mehr Kontrolle und besseren Halt im Vergleich zu Doppelgelenk-Konstruktionen
  • Die profilierte Spitze sorgt für Kontrolle beim Greifen und Verdrehen mit gezahnter Spitze

Merkmal:

  • Anzahl Teile: 2
Lieferumfang: Montierzange gerade und 45 Grad, lange Ausführung

Lieferumfang:

Montierzange gerade und 45 Grad, lange Ausführung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb