{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | red; black; silver | |
| Numero di utensili | 2 pz.; 2 pz. | |
| Forma ganasce/forchetta | a punta | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | serrated; smooth | |
| Per | Cavo (diametro esterno) | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Contenuto | single part; set | |
| Tipo di prodotto | Pinza | |
| Caratteristiche | Senza gioco | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | es. cromata; es. lucidata |
| Codice articolo | 4932492499 | |
| EAN / GTIN | 4058546418663 | |
| Codice del produttore | 4932492499 | |
| Numero-L | L00800 4745 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |