{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo; negro; plateado | |
| Cantidad de herramientas | 2 ud.; 2 ud. | |
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado; forma lisa | |
| Aptitud para | Cable (diámetro exterior) | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Contenido | pieza única; juego | |
| Tipo de producto | Alicate prensor | |
| Características | Sin juego | |
| Material | Acero | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida |
| Número de artículo | 4932492499 | |
| EAN / GTIN | 4058546418663 | |
| Número del fabricante | 4932492499 | |
| Número L | L00800 4745 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |