Sada kleští s dlouhým dosahem 2 ks

Artiklové číslo: 4932492499
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená; Černá; Stříbrná
Počet kusů nářadí 2 ks; 2 ks
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené; hladké
Vhodné pro Kabel (vnější průměr)
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl; sada
Druh produktu Svěrné kleště
Vlastnosti Bez vůle
Materiál Ocel
Povrch chromované; leštěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492499
EAN / GTIN 4058546418663
Číslo výrobce 4932492499
L-číslo L00800 4745
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nejlepší přístup do úzkých prostor díky křížovému provedení
  • Multifunkční úchopové zóny pro uchopení široké škály materiálů, jako jsou šrouby, svorníky a kabely
  • Konstrukce s jedním kloubem pro větší kontrolu a lepší uchopení ve srovnání s konstrukcí s dvojitým kloubem
  • Profilovaný hrot zajišťuje kontrolu při uchopování a kroucení pomocí vroubkovaného hrotu

Charakteristika:

  • Počet dílů: 2
Rozsah dodávky: Montážní kleště rovné a 45°, dlouhé provedení

Rozsah dodávky:

Montážní kleště rovné a 45 stupňové, dlouhé provedení