Taśma miernicza LED 7,5 m/25 FT

Nr art.: 4932492469
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4932492469
EAN / GTIN 4058546418366
Numer producenta 4932492469
Numer L L01850 993
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Światło LED o mocy 100 lumenów, zapewniające oświetlenie obszaru roboczego do 3 m
  • Łatwe ładowanie wewnętrznego akumulatora MILWAUKEE® za pomocą dołączonego przewodu USB.
  • Wskaźnik poziomu naładowania (czerwony/pomarańczowy/zielony) pokazuje stan naładowania akumulatora.
  • Do 2,5 godziny pracy na baterii
  • Taśma o szerokości 30 mm z podziałką po obu stronach ułatwia odczyt podczas pomiaru pionowego.
  • Skala architektoniczna ułatwiająca przeliczanie rysunków w skali
  • Możliwość wysunięcia do 4,6 m bez zginania – dla bardziej wydajnej pracy
  • Opatentowana osłona palców chroni palce podczas wciągania taśmy.
  • Silny magnes ułatwia zakładanie haka końcowego na płaskich lub okrągłych powierzchniach.
  • Miękki uchwyt zapewniający dodatkowy komfort i trwałość
  • Odporna na rozdarcia powłoka wzmacnia pierwsze 15 cm taśmy.
  • Nieoślepiająca powłoka ochronna z nylonu zapewniająca nawet 10-krotnie dłuższą żywotność
  • Klasa dokładności II.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 30 mm
  • Długość: 7,5 m
  • Numer UN: UN 3481 Klasa 9 SP188 litowo-jonowy